クレトム
クレトムの 車内用
コンパクト2ウェイパワー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70392107
品番
CG-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
強力吸引。コンパクとで軽量。LEDライトとブロワー機能付。
用途
車の洗車
幅(mm)
60
色
ホワイト
高さ(mm)
148
奥行(mm)
72
危険物の類別
非危険物
注意
※12V専用。