TAKAYAWORKWEAR
EXカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ミスト
シルバー
ブルー
ブラック
ミスト
オリーブ
ガンメタル
キャメル
ウエスト(cm)
95
61
64
67
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70413569
品番
TWA113
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
エクスパンションパーツ(蛇腹)+ストレッチ素材により、動作性能が格段にパワーアップしたストレスフリーウエア
豊富なカラー展開で多彩なコーディネートが可能
色
ミスト
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
95
ヒップ(cm)
116
股下(cm)
80