TAKAYAWORKWEAR
EXカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オリーブ
シルバー
ブルー
ブラック
ミスト
オリーブ
ガンメタル
キャメル
ウエスト(cm)
67
61
64
67
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
120
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70413639
品番
TWA113
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥7,029
販売価格(税別)
¥
6,390
バスケットに入れる
エクスパンションパーツ(蛇腹)+ストレッチ素材により、動作性能が格段にパワーアップしたストレスフリーウエア
豊富なカラー展開で多彩なコーディネートが可能
色
オリーブ
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
99
股下(cm)
80