曜日別特売
TWA113 EXカーゴパンツ TAKAYAWORKWEAR 70413833

 

TWA113 EXカーゴパンツ TAKAYAWORKWEAR 70413833
TWA113 EXカーゴパンツ TAKAYAWORKWEAR 70413833

EXカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ガンメタル
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード70413833品番TWA113
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,029
販売価格(税別)
6,390

エクスパンションパーツ(蛇腹)+ストレッチ素材により、動作性能が格段にパワーアップしたストレスフリーウエア
豊富なカラー展開で多彩なコーディネートが可能

ガンメタル
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ウエスト(cm)
85
ヒップ(cm)
106
股下(cm)
80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする