Cutebot(本体のみ) micro:bit用ロボットカー ケニス 70415784

※micro:bitV1.5は付属していません。

micro:bit用ロボットカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード70415784 品番Cutebot(本体のみ)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

micro:bit(V1.5またはV2)により制御できる車型ロボットです。 超音波・ライントレースセンサやLEDを搭載しています。 Webソフト「MakeCode」に専用のブロックを追加することでセンサや走行・ライトの制御を簡単に行うことができます。

寸法(mm)85×85×65 質量(g)約125(micro:bit 電池含む) 電源単4電池×3(別売) センサー超音波 ライン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする