曜日別特売
単4電池ケース(スイッチ付) micro:bit用別売部品 ケニス 70415985

※単4電池は付属していません。

micro:bit用別売部品

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個仕様スイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。注文コード70415985品番単4電池ケース(スイッチ付)
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

クリアケースは汚れや衝撃によるmicro:bitの破損を防ぎます。ネジなどは不要で付け外しも簡単です。装着しても厚さ4mmです。 ●電池ケースはスイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。 ●USBケーブルは90cmあるため、PCにケーブルで接続したままでの使用に便利です。

仕様スイッチ付きで、ケーブルを抜き差しせずにmicro:bitの電源をON/OFFできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70416003
2022-12-14
用途: MicroBitの電源に使用
製造業

ネットで見た限り価格が最も安くて機能も問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする