画像準備中

ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70433676 品番GMTR220-50L50B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥193,000
この商品は出力・減速比など118種類から選べます 他の種類を見る
取付方式脚取付形 回転速度(r/min)50Hz/30、60Hz/36 ブレーキブレーキ付 枠番50 電源(V)三相200 モーター容量トップランナーモータ 出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)50Hz/644、60Hz/537 出力軸許容 O.H.L(N)9418 減速段数3 モータ出力(kW)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする