椿本チエイン
椿本チエインの モーター(原動機)
椿本チエインの ギヤードモーター
ギヤモートルブレーキ付 (トップランナーモータ対応(IE3クラス:プレミアム効率)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70433746
品番
GMTR220-63L100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥215,000
この商品は
出力・減速比
など
118
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
脚取付形
回転速度(r/min)
50Hz/15、60Hz/18
ブレーキ
ブレーキ付
枠番
63
電源(V)
三相200
モーター容量
トップランナーモータ
出力軸許容トルク(50/60Hz)(N・m)
50Hz/1288、60Hz/1073
出力軸許容 O.H.L(N)
14955
減速段数
3
モータ出力(kW)
2.2