注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品は冷却ベストです。本来の用途以外ではご使用しないでください。キンキンに冷えた状態でのご使用を希望の場合は冷蔵庫での冷却を行ってください。冷却時間や持続時間はご使用の環境によって変化します。冷却時間は目安のものより長めにすることをおすすめします。ご使用の際に鋭い物の近くや火気の近くではご使用しないでください。破損する恐れがあります。製品が破損または変形した場合はご使用を中止してください。使用開始後、体に異常を感じた場合は、すぐにご使用を中止してください。PCMが外に出た場合、中身を食べたり、口に入れたりしないでください。PCMが漏れて目に入った場合はすぐに水で洗い流し、医師にご相談してください。本製品は保冷剤ではありません。本製品を傷つけたり、ねじるなどの力を加えないでください。洗濯の際に洗濯機は使用しないでください。汚れた場合は手洗いで表面の汚れを優しく洗ってください。その際、他の物と一緒に洗わないでください。また、化学薬品のご使用はしないでください。製品の特性上、色落ちや色移りの可能性がありますので、他の衣類に色が付かないように十分ご注意ください。色落ちや変色の恐れがありますので、濡れたまま放置しないでください。乾燥機などのご使用はおやめください。