電源電圧(V)DC4.5V~14V最大負荷電流(mA)120以下光出力安定度0.1%/℃以下光出力可変範囲20~100%焦点可変範囲50mm~平行光光出力(射出)LD定格に対して約60%使用温度(℃)-10~45レンズ非球面ガラスレンズ、NA/0.3 F/f=9mmビーム径約6×3mm(平行光時)ビーム角度(°)約0.3mrad以下スポット径最小20×35μm以下(距離50mm)駆動回路消費電力(mW)25~60波長(nm)640光出力(mW)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合