旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの 補修剤
旭エンジニアリングの ガラス補修
スターターキット15回分
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70495515
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
15回分のリペアーフルキットです。
セット内容
ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各15/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
関連資料:
(1.19MB)
注意
※ガラスリペアはガラスの復元はできません。傷の進行を抑えるためのものです。