※トルソー着用例

SZ511-B ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505376 SZ511-B ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505376 SZ511-B ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 70505376

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70505376 品番 SZ511-B
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
ツバなし仕様で視界を妨げず、作業効率もアップ。
頭から胸元までをしっかりガードするケープ付きで、毛髪の落下を防止します。
首まわりには吸水性・速乾性に優れた「打ち水ドライ(R)」素材を採用。
インナーがはみ出すと一目でわかる色付き仕様で、異物混入対策を強化。
HACCP支援対応で、工場内の安全・安心をサポートします。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様メガネさし、マスク掛け、後頭まわりゴム入り、かぶりタイプ、ツバなし アイスブルー サイズS 種類ロングフード 混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル)1% 【別布】 ポリエステル 100% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・防汚 頭囲(cm)54~58 生地二重織ピケ 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする