※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの 漏斗(ロート)/じょうご
オオモリの 実験研究用ロート/じょうご
バルブ付ロート
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70507553
品番
OM106231
参考基準価格(税別)
¥33,660
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチでストップできるバルブ付ロートです。
材質
SUS304
用途
こまめに出し入れする製造現場で便利です。
板厚(mm)
0.8
上内径(Φmm)
210
バルブ径(inch)
1/4