オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの ヘラ/さじ/トング
オオモリの 実験研究用さじ(スプーン)
サニタリースコップ (電解)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70507867
品番
OM107513
参考基準価格(税別)
¥42,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
洗浄しやすいスコップです。衛生管理が楽になります。電解研磨仕上です。
材質
SUS316L
全長(mm)
360
用途
製薬、化粧品工場で使用されています。
サイズ
大
頭部寸法(mm)
126×210