オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの ヘラ/さじ/トング
オオモリの 実験研究用さじ(スプーン)
サニタリースコップ (電解)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70507885
品番
OM107514
参考基準価格(税別)
¥39,490
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
洗浄しやすいスコップです。衛生管理が楽になります。電解研磨仕上です。
材質
SUS316L
全長(mm)
337
用途
製薬、化粧品工場で使用されています。
サイズ
小
頭部寸法(mm)
102×187