オオモリ
オオモリの 研究関連用品・実験用必需品
オオモリの ヘラ/さじ/トング
オオモリの ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
ロングシリコンヘラ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70508156
品番
OM107828
参考基準価格(税別)
¥22,990
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
柄が長い便利なヘラです。柄部分はステンレス製です。
材質
SUS304
全長(mm)
1000
用途
タンク内にこびりついた原料の掻き出し作業に使われています。
サイズ
小
頭部長(mm)
95