パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 鉄フライパン/中華鍋
鐵の力 純鉄いため鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70542194
品番
HB-2739
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
熱効率が良いので時間短縮。耐久性に優れる。
油なじみがよい。手軽に鉄分補給ができる。
サイズ(cm)
30
材質
本体:鉄、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度
適合
オール熱源
質量(g)
1137
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
505×300×165
表面処理
シリコーン樹脂塗装
板厚(mm)
1.2