曜日別特売
KT-14N SV片サドル(ナイロンタイプ) 未来工業 70576756

SV片サドル(ナイロンタイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合VE管:VE14TLチューブ:14SVケーブル:14×2C・3CCVケーブル:14×3C・4C、100×1C注文コード70576756品番KT-14N
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥57
販売価格(税別)
52
適合
VE管:VE14
TLチューブ:14
SVケーブル:14×2C・3C
CVケーブル:14×3C・4C、100×1C
適合径(Φmm)18~20寸法L(mm)37.9寸法D(Φmm)19.6寸法B(mm)17寸法b(mm)8寸法d1(mm)4寸法d2(mm)3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86849305
2016-03-31
用途: 固定

返品不可のものを買ってしまい。その場で訂正が効くと思いましたが、オペレーターが
訂正が効かないといわれました。間違っても訂正が効かないシステムはおかしい??
再確認の注意などを考えてほしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする