S-16J VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業 70577422 S-16J VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業 70577422 S-16J VE両サドル(VE管・TLフレキ用) 未来工業 70577422

VE両サドル(VE管・TLフレキ用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)5 注文コード70577422 品番S-16J
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥36 販売価格(税込) ¥33
販売価格(税別)
30
この商品は寸法d・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る
適合管VE16 適合TLチューブ/16 ベージュ 寸法L(mm)65 寸法D(Φmm)22 寸法B(mm)20 寸法P(mm)45 寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-06-26
用途:
養殖のウニの施設を作るのに使用しました。
農・林・水産業

非常に重宝しています。
ガッチリと見栄えが良く固定出来るので、大変満足しています。

対象商品:
10379232
2016-01-26
用途:
パイプ留め
建設業・工事業

価格が安くなればいいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする