未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用片サドル
鉄片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
70577596
品番
SKT-28
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
適合
薄鋼:-
厚鋼:G-28
SVケーブル:60×2C・3C
CVケーブル:250×1C、325×1C、60×2C・3C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
31〜34
寸法D(Φmm)
33.5
寸法B(mm)
25
寸法L(mm)
66
寸法P(mm)
35
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
10
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください