曜日別特売
SSKT-16 ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 70577614

SSKT-16 ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 70577614
SSKT-16 ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用) 未来工業 70577614

ステンレス片サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
寸法D(Φmm)21
内容量1個注文コード70577614品番SSKT-16
参考基準価格(税別)¥72販売価格(税込)¥69
販売価格(税別)
63
適合
薄鋼:-
厚鋼:G-16
VE管:16
SVケーブル:22×1C
CVケーブル:22×2C・3C
材質ステンレス製寸法L(mm)47.1寸法D(Φmm)21寸法B(mm)20寸法P(mm)26寸法d1(mm)5寸法d2(mm)6.5適合径(Φmm)21~23
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70577614
2023-02-18
用途: ラバーマットの固定

ラバーマットが上るたびにずれるのでコンクリに固定しました、高さ幅もちょうど良い感じです、野外の土足で踏みつけられる為、ステンレスを使用、想像よりしっかりとしてます。

対象商品 : 70577614
2019-11-27
用途: 配線固定

ネジ一本でガッチリ固定できました。価格も安く、ステンレス製なので長持ちしそうです。

対象商品 : 86848072
2017-05-06
用途: ガスフレキ管の固定
電気・ガス・熱供給・水道業

15Aフレキには少しきついけど問題ない。専用サドルは高いのでこれ使ってます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする