TLステップル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 70577842 品番 TLR-16
参考基準価格(税別)¥320 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

打ち込むだけでガッチリ固定できます。

適合管CD管16、PF管14・16、VE管16、厚鋼16、TLチューブ16 寸法D(Φmm)22 寸法L(mm)39.5 寸法l(mm)15 寸法t(mm)2.3
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする