ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 材質スチール(粉体塗装・前面のみ植毛あり) 注文コード70606543 品番ONG-65R(LGY)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。
前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】
ドライバー不要で組み立てカンタン。
暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。

用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。 材質スチール(粉体塗装・前面のみ植毛あり) 質量(kg)4.5 ライトグレー 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5 寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
取扱説明書:(0.97MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70606543 ONG-65R(LGY) 70606534 OSG-65R(LGY) ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 YAMAZEN(山善) ファンヒーターガード/ストーブガード 4面式 YAMAZEN(山善) 1個 4,690 税込5,159 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする