KC-1510-90 高透明クリヤーファイル セキセイ 70612719 KC-1510-90 高透明クリヤーファイル セキセイ 70612719

高透明クリヤーファイル

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 70612719 品番 KC-1510-90
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

透明度に自信、クリアな説得力。資料を美しく見せる超高透明クリヤーファイル
限りなく透明なポケットにこだわった超高透明のクリヤーファイル。
デザインやイラストのカラーも美しく、鮮やかなままです。
高透明ポケットなので、カラープリンターやレーザーコピー機で出力した高画質写真の収納に最適。

材質表紙/再生PP、ポケット/OPP 厚さ(mm)表紙/0.5、ポケット/0.05 クリア サイズA4-S タイプタテ入れ 背幅(mm)7 寸法(縦×横)(mm)307×230 ポケット数10 ポケットタイプ溶着式ポケット(中台紙なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする