カスタム
カスタムの はかり
カスタムの 上皿はかり
カスタムの デジタル上皿はかり
シャワープルーフはかり(ステンレス上皿付)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
ひょう量(kg)
10
注文コード
70617427
品番
CS-10KSS(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
ひょう量・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
シャワープルーフはかりCS-Sシリーズのステンレス上皿装着済タイプ。上皿は脱着可能で丸洗いも出来る為、お手入れに便利で衛生面でも安心です。
種類
上皿式はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
10
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
230×190
精度
±20g
電源
単2形乾電池×4個(非付属)、またはACアダプター(別売)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約250×108×260
保護等級
IPX2準拠
用途
厨房、食品、土木、測量、漁業、農業など
目量(kg)
0.005
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひょう量単位
kg
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※検定は付いておりません。(取引証明以外用)
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません