画像準備中

デジタル温湿度計

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 70617524 品番 CTH-1365(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能です。
測定値を固定するホールド機能付。
オートパワーオフ機能付(解除可能)。
MAX/MIXメモリ機能付。

用途
ビルメンテナンスなどの現場に。
空調設備など
その他温湿度チェック全般
測定範囲【温度(T1)】-20〜50℃【湿度】5〜95%RH【湿球温度(WB)】-21.6〜49℃【露点温度(DP)】-49〜49℃【外部温度(T2)】-20〜70℃ 付属品取扱説明書、外部センサー トラスコ品番353-0914 質量(g)約95(電池含む) 電源(V)1.5(単4乾電池×1個) 電源単4形乾電池 2個 測定項目相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度 精度【内蔵センサー】温度(T1):±0.6℃(0〜+50℃)、湿度:±3%RH(25℃/10〜90%RH)・±5%RH(それ以外)、湿球温度:±0.2℃(30〜90%RH)/演算精度・±0.3℃(それ以外)/演算精度、露点温度:±0.5℃(40〜90%RH)/演算精度・±1.0℃(それ以外)/演算精度、【外部センサー】温度(T2):±0.6℃(-20〜+50℃)・±1.2℃(それ以外) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×178×25 温度測定範囲(℃)【内蔵センサー】温度(T1):-20〜50/、湿球温度(WB):-21.6〜49/露点温度(DP):-49〜49、【外部センサー】温度(T2):-20〜70 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)5〜95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×25×178 保存温湿度範囲0〜50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) サンプリング周期1回/秒 設置方法ハンディタイプ 設置方式ハンディタイプ アズワン品番5-3034-21 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%RH)0.1 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※校正証明書付の製品は出荷時に計測器の校正を行い、該当する校正関連書類が付属致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする