曜日別特売
SK-2-4 SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモト 70721447

SK-2-4 SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモト 70721447
SK-2-4 SUS製ローレットビス(マイナス頭) ホシモト 70721447

SUS製ローレットビス(マイナス頭)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法M(mm)6
ねじ径M6
全長L1(mm)35
内容量1個注文コード70721447品番SK-2-4
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は449円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ナイロンワッシャー付

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等ねじ径M6ねじ長さ(mm)10全長L1(mm)35寸法L1(mm)35寸法L2(mm)26寸法L3(mm)9寸法L4(mm)10寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)4.8寸法M(mm)6質量(g)14.6材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
416:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする