画像準備中

チップ SWMT0904U-MM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 70759956 品番 SWMT0904UER-MM AH130
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質AH130 寸法S(mm)4 寸法LE(mm)9.05 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.05 寸法APMX(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする