タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ SWMT0904U-MM
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70759965
品番
SWMT0904UER-MM AH3225
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
AH3225
寸法S(mm)
4
寸法LE(mm)
9.05
寸法RE(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.05
寸法APMX(mm)
1