曜日別特売
WO+11M ダイナスティ エア(撥水タイプ) ドンケル 70784587

WO+11M ダイナスティ エア(撥水タイプ) ドンケル 70784587
WO+11M ダイナスティ エア(撥水タイプ) ドンケル 70784587
WO+11M ダイナスティ エア(撥水タイプ) ドンケル 70784587
WO+11M ダイナスティ エア(撥水タイプ) ドンケル 70784587

ダイナスティ エア(撥水タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ホワイト
甲被タイプマジックタイプ
機能撥水性能・健康構造・抗菌防臭インソール耐滑性能・耐磨耗性能
撥水性能・健康構造・抗菌防臭インソール耐滑性能・耐磨耗性能
撥水性・抗菌防臭・耐滑性・耐磨耗性
内容量1足注文コード70784587品番WO+11M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

撥水性能・健康構造・抗菌防臭インソール耐滑性能・耐磨耗性能など、すべての性能がバージョンアップ。雨にも強くお手入れラクラクです。

用途倉庫作業、工場作業、軽作業、水場作業に。形状ローカットホワイトサイズ(cm)25.5規格JSAA A種合格甲革撥水性人工皮革機能撥水性能・健康構造・抗菌防臭インソール耐滑性能・耐磨耗性能標準質量(g)760(26.0cm1足)足幅3E靴底EVA+エアバック+耐油性合成ゴム材質(先芯)鋼製甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする