ドンケル
ドンケルの JIS規格安全靴
ドンケルの ローカット安全靴
ダイナスティ 安全靴PU2 D7001Nシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
70784763
品番
D7001N
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
PU2層底は耐滑・耐摩耗に優れた安全靴です。革部分に直接PU(ポリウレタン)を射出して成型しています。ミッドソールは発泡PUでクッション性に、アウトソールはソリッドPUで耐滑・耐摩耗性に優れています。
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
色
ブラック
機能
耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯・二層底
用途
主要生産工場・官公庁など
形状
ローカット
規格
JIS T8101 CI/S/P1/F1
材質(甲被)
牛クロム革
標準質量(g)
800(26.0cm1足)
靴底
発泡ポリウレタン(2層底)
材質(先芯)
ワイド樹脂製
甲被タイプ
ひも
靴タイプ
革靴
注意
※素材の特性から熱場および切粉などのある職場での使用は避けて下さい。