モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
サクラ印
サクラ印の 調味料
サクラ印の ジャム/はちみつ/スプレッド
純粋ハチミツ ポリ500g
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(500g×12個)
注文コード
70787414
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,098
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
まろやかな甘さとコクのある風味が特長の美味しい純粋はちみつです。はちみつは、一才未満の乳児には与えないで下さい。
寸法(mm)
66×66×182
質量(g)
538
原材料
はちみつ(中国、アルゼンチン、ニュージーランド、カナダ、その他)
栄養成分
【小さじ1杯(7g)当たり】エネルギー:23kcal、脂質:0g、食塩相当量:0g、たん白質:0g、炭水化物:5.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
調味料 の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
リードオフジャパン 業務用 シェルトッピングチョコレート 205g
リードオフジャパン
税込
¥
1,402
¥
1,298
バスケットへ
ヤマサ 昆布ぽん酢 瓶 360ml x12
ヤマサ醤油
税込
¥
3,562
〜
¥
3,298
〜
1歳からのうどんだし
オタフクソース
税込
¥
4,210
¥
3,898
バスケットへ
南蛮漬の酢
オタフクソース
税込
¥
3,994
¥
3,698
バスケットへ
チヂミのたれ
オタフクソース
税込
¥
5,182
¥
4,798
バスケットへ
1歳からのお好みソース
オタフクソース
税込
¥
4,210
¥
3,898
バスケットへ
海鮮丼のたれ
オタフクソース
税込
¥
5,074
¥
4,698
バスケットへ
塩焼そばソース
オタフクソース
税込
¥
3,454
¥
3,198
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
食品・飲料
調味料
ジャム/はちみつ/スプレッド
純粋ハチミツ ポリ500g サクラ印
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「調味料」にはこんなカテゴリがあります
砂糖/塩
酢/ビネガー
ぽん酢
醤油
味噌
みりん/料理酒
油類
めんつゆ/和風だし
たれ/ソース
マヨネーズ
ケチャップ
ドレッシング
パスタソース
ごはん/料理の素
香辛料/スパイス
中華/エスニック調味料
コンソメ/ブイヨン
うまみ調味料
ジャム/はちみつ/スプレッド
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品