ニコニコのり
ニコニコのりの 調味料
ニコニコのりの ジャム/はちみつ/スプレッド
海苔佃煮バター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(80g×48個)
注文コード
70787728
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法(mm)
73×57×57
質量(g)
209
保存方法
直射日光、高温多湿をさけ、常温で保存して下さい。
賞味期限
12ヶ月
原材料
のり(日本国産)、水あめ、砂糖、たまりしょうゆ、バター、昆布だし、酵母エキス、醸造酢、かつお節粉、寒天/安定剤(タマリンド)、香料、(原材料の一部に乳成分・小麦・大豆を含む)
アレルギー
小麦・乳・乳成分・大豆
栄養成分
【1食分(10g)当たり(推定値)】エネルギー:21kcal、脂質:0.3g、食塩相当量:0.18g、たん白質:0.4g、炭水化物:4.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。