スンドゥブチゲ 濃縮タイプ160g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(160g×32個) 注文コード70788324 品番-
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,422
販売価格(税別)
7,798
寸法(mm)177×120×16 質量(g)160 原材料ガラスープ(豚・鶏を含む)(国内製造)、野菜(しいたけ、長ねぎ)、ごま油、食塩、砂糖、魚介エキス(かにを含む)、香辛料、オニオンエキス、でんぷん、あさりエキス、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素 アレルギーかに・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごま 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:111kcal、脂質:5.6g、食塩相当量:5.5g、たん白質:4.0g、炭水化物:11.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする