ホテイフーズ
ホテイフーズの 調味料
ホテイフーズの ごはん/料理の素
サムゲタン 濃縮タイプ160g
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(160g×32個)
注文コード
70788333
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,422
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
寸法(mm)
177×120×16
質量(g)
160
原材料
鶏肉(国産)、しょうが、チキンエキス、もち米、食塩、でんぷん、砂糖、クコの実、コラーゲンペプチド(豚・ゼラチンを含む)、こしょう、高麗人参パウダー、にんにく/調味料(アミノ酸)、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)
アレルギー
鶏肉・豚肉・ゼラチン
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:115kcal、脂質:2.2g、食塩相当量:4.4g、たん白質:10.2g、炭水化物:13.6g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。