紅ずわいがにスープ 濃縮タイプ160g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(160g×32個) 注文コード70788358 品番-
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥10,366
販売価格(税別)
9,598
寸法(mm)177×120×16 質量(g)160 原材料ガラスープ(豚・鶏・大豆・小麦を含む)(国内製造)、野菜(たけのこ、きくらげ)、紅ずわいがに、ごま油、かにエキス、砂糖、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、えびパウダー、食塩、でんぷん、還元水あめ、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(無機塩等)、香辛料抽出物(乳成分を含む)、香料、酸味料、紅麹色素 アレルギー小麦・乳・えび・かに・大豆・豚肉・鶏肉・ゼラチン・ごま 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:106kcal、脂質:5.3g、食塩相当量:2.4g、たん白質:5.8g、炭水化物:8.8g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする