ニットーリレー
ニットーリレーの 調味料
ニットーリレーの ごはん/料理の素
すぐ漬け10g×4
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4袋×120個)
注文コード
70788559
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,338
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
北海道産昆布を使用した野菜が美味しく簡単に漬かる粉末タイプの浅漬けの素です。
質量(g)
50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×180×20
原材料
食塩(国内製造)、ぶどう糖、昆布、粉末醤油(大豆・小麦を含む)、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、酸味料、酵素、着色料(カラメル色素)
アレルギー
小麦、大豆
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:16kcal、脂質:0g、食塩相当量:5.8g、たん白質:0.7g、炭水化物:3.3g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。