ニットーリレー
ニットーリレーの 調味料
ニットーリレーの ごはん/料理の素
わさび漬けの素10g×2
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2袋×120個)
注文コード
70788577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,338
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
わさびのツンとした辛みに、醗酵調味料のコクが加わり、より味に深みのあるわさび漬けが出来上がります。
質量(g)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×180×10
原材料
砂糖(国内製造)、食塩、デキストリン、西洋わさび、醗酵調味料/調味料(アミノ酸)、環状オリゴ糖、香料
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:28kcal、脂質:0g、食塩相当量:2.8g、たん白質:1g、炭水化物:5.9g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。