すぐ漬けだし5.5g×2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2袋×120個) 注文コード70788586 品番-
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,338
販売価格(税別)
16,980

株式会社千代の一番「万能和風だし(ゴールド)」を使用した、野菜が簡単においしく漬かる粉末タイプの浅漬けの素です。

質量(g)15.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×10 原材料食塩(国内製造)、砂糖、風味調味料(食塩、砂糖、鰹節粉末、鯖節粉末、鰹だし顆粒、味付鰹節粉末(大豆・小麦を含む)、昆布粉末、そうだ鰹節粉末、椎茸粉末、鰹エキス、昆布エキス、鮪節粉末、粉末醤油、酵母エキス、うるめ鰯粉末、かたくち鰯粉末)、鰹節粉末、鯖節粉末、醗酵調味料/調味料(アミノ酸等) アレルギー小麦、大豆、さば 栄養成分【1食当たり(推定値)】エネルギー:12kcal、脂質:0g、食塩相当量:2.2g、たん白質:0.8g、炭水化物:2.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする