ニットーリレー
ニットーリレーの 調味料
ニットーリレーの ごはん/料理の素
すぐ漬けしそ6g×3
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(3袋×120個)
注文コード
70788595
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,338
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
三島食品の「ゆかり(R)」を使用した、野菜が簡単に美味しく漬かる粉末タイプの浅漬けの素です。
質量(g)
24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×180×10
原材料
食塩(国内製造)、ぶどう糖、砂糖、赤しそふりかけ(塩蔵赤しそ、食塩、砂糖)、塩蔵赤しそ粉末/調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(クチナシ)、香料、甘味料(ステビア)
栄養成分
【1食当たり(推定値)】エネルギー:15kcal、脂質:0g、食塩相当量:2.3g、たん白質:0.4g、炭水化物:3.2g
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。