707080 SCORCHER 21 MICHELIN(ミシュラン) 70790387

SCORCHER 21

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
タイヤサイズ120/70R17
速度記号/荷重表示58V
内容量1本注文コード70790387品番707080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ハーレーダビッドソンStreet RodTM専用に開発されたMICHELIN Scorcher 21は、 MICHELIN Scorcher31をベースにハーレーダビッドソンと共同開発したタイヤです。路面の凹凸や轍も乗り越え、快適な走行を実現します。
ハイパースポーツタイヤや航空業界でも使用されるアラミド繊維などの高品質材料を使用したMICHELIN Scorcher21は、Street RodTMモデルの優れたグリップ性能と軽快感に加えて高速走行でも卓越した安定性を発揮します。
ハーレーダビッドソンの優れた走行性能に適合するため、ミシュランの技術者はシリカを配合したコンパウンドを開発しました。この技術によって濡れた路面でも卓越したグリップ力を発揮し、優れた耐久性を実現しています。
ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。

タイヤサイズ120/70R17リム径(inch)17適合フロントタイプTL速度記号/荷重表示58V
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする