SCORCHER 31

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70790405 品番 707410
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

長きにわたるMICHELINのレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性をドライ&ウェットグリップの両立を実現
MICHELIN Scorcher31の柔軟なケーシングと内部構造により優れたフィードバックとハンドリング性能を実現
リアタイヤにアラミドファイバー製保護プライを採用、高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制するとともにタイヤ重量が軽減し、高い走行安定性を発揮します。
ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。

タイヤサイズ110/90B19 リム径(inch)19 適合フロント タイプTL 速度記号/荷重表示62H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
※各サイズともチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)です。
※REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充填する事で耐荷重性能(LI)を高めたタイヤです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする