曜日別特売
707110 SCORCHER 31 MICHELIN(ミシュラン) 70790414

SCORCHER 31

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リム径(inch)16
速度記号/荷重表示77H
内容量1本注文コード70790414品番707110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

長きにわたるMICHELINのレース経験を具現化した革新的なコンパウンドを採用し、優れた高速安定性をドライ&ウェットグリップの両立を実現
MICHELIN Scorcher31の柔軟なケーシングと内部構造により優れたフィードバックとハンドリング性能を実現
リアタイヤにアラミドファイバー製保護プライを採用、高速走行時の大きな遠心力によるトレッド部のせり上がりを抑制するとともにタイヤ重量が軽減し、高い走行安定性を発揮します。
ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。

タイヤサイズ180/70B16リム径(inch)16適合リアタイプTL速度記号/荷重表示77H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
※各サイズともチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)です。
※REINFはREINFORCEDの略で、高い空気圧を充填する事で耐荷重性能(LI)を高めたタイヤです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする