ANAKEE WILD

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70790466 品番 703530
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ブロックタイヤで初めて採用されるラジアルテクノロジーをベースとしたオンロードでの安定性と快適性を実現
最適なトレッドブロックにより優れた耐久性を発揮
革新的なトレッドパターンをベースとするオン/オフでのトラクション、ハンドリング、正確なステアリング
最適化されたトレッドデザインと新たなコンパウンドを採用することでダメージに強く、更に優れた耐熱性を実現
ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。

タイヤサイズ150/70R18 リム径(inch)18 適合リア タイプTL 速度記号/荷重表示70R
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
各サイズともチューブレス・チューブタイプ兼用(TL/TT)です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70790432
2018-09-21
用途:
交換
有限会社石垣 様

タイヤ自体にはチューブタイプと書いてありますがチューブレス兼用とページには書いてありました?ホントはどちらなんですか?在庫してないのだったらミシュランANAKEE WILDのサイズラインナップ全部表記(何で2つ3つラインナップから外したのか?)しておいてくださいよ!最近モノタロウどうなってんの?

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする