703230 PILOT ROAD 4 SC MICHELIN(ミシュラン) 70790475

PILOT ROAD 4 SC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本注文コード70790475品番703230
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ウェットコンディション、白線や横断歩道など滑りやすい路面状況でも優れたグリップ性能を発揮。
パワフルなビッグスクーターに対しても優れたハンドリングとスタビリティーを発揮する、ビッグスクーター専用のツーリングモデル
新しいシリカを配合したトレッドコンパウンドにより、耐摩耗性能が向上
ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。

タイヤサイズ160/60R14リム径(inch)14適合リアタイプTL速度記号/荷重表示65H
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※回転方向の有無はトレッドショルダー部、サイドウォール部の矢印で確認してください。
※各サイズともチューブレスタイプ(TL)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする