曜日別特売
RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 70805736

RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 70805736
RT 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属 70805736

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)15×10
15×10
8×6
10×6
10×8
20×8
20×10
25×15
32×10
32×15
32×20
32×25
40×10
40×15
40×20
40×25
40×32
50×10
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×15
65×20
65×25
65×32
65×40
65×50
80×15
80×20
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×15
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
100×80
125×20
125×40
125×50
125×65
125×80
125×100
150×40
150×65
150×80
150×100
150×125
15×8
20×15
25×10
25×20
呼び径(B)1/2×3/8
1/2×3/8
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
3/4×1/4
3/4×3/8
1×1/2
1-1/4×3/4
1-1/4×1/2
1-1/4×1
1-1/2×3/8
1-1/2×1/2
1-1/2×3/4
1-1/2×1
1-1/2×1-1/4
2×3/8
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1-1/4
2×1-1/2
2-1/2×1/2
2-1/2×3/4
2-1/2×1
2-1/2×1-1/4
2-1/2×1-1/2
2-1/2×2
3×1/2
3×3/4
3×1
3×1-1/4
3×1-1/2
3×2
3×2-1/2
4×1/2
4×3/4
4×1
4×1-1/4
4×2
4×2-1/2
4×3
5×3/4
5×1-1/2
5×2
5×2-1/2
5×3
5×4
6×1-1/2
6×2-1/2
6×3
6×4
6×5
1/2×1/4
3/4×1/2
1×3/8
1×3/4
内容量1個注文コード70805736品番RT
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。
材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。

呼び径(A)15×10呼び径(B)1/2×3/8材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状径違いチーズ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)寸法A(mm)26ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し寸法B(mm)25使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする