GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ホイール
FW-700C-NT 700Cアルミ前ホイール(ナット式)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70811387
品番
‐
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
サイズ
700C
材質
リム:アルミニウム、ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス
仕様
アルミハブ(100mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様、2分5厘芯棒(BC 5/16)、ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
色
アルミシルバー
タイヤサイズ
(推奨)700×28〜38Cまで
前後区分
前輪
注意
※タイヤ ・ チューブなし。