GRK
GRKの タイヤ・ホイール関連
GRKの 自転車用ホイール
FW-20AL アルミ前ホイール H/E 20インチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
70811554
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
サイズ
H/E 20インチ
材質
リム:アルミニウム、ハブ:スチール(CP)、スポーク:スチール(CP)
仕様
ハブ(幅 : 93mm)・36Hアルミリム・スポーク#14(CP)・英/米バルブ仕様・2分5厘芯棒仕様(BC 5/16)・ナット式(ワッシャー、ナット、脱輪防止金具付き)
規格
H/E
タイヤサイズ
(推奨) 20×1.50〜2.00まで
前後区分
前輪
注意
※タイヤ・チューブなし。