曜日別特売
NP-104+FB 小型樹脂2段台車 フットブレーキ付【完成品】 金沢車輌 70813594

小型樹脂2段台車 フットブレーキ付【完成品】

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し12日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
70813594
品番
NP-104+FB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

軽くて使いやすい樹脂製台車
フットブレーキ付
ピッキング等の作業に便利な2段タイプ
ハンドル・支柱はより強度の強い固定式
塗装は錆にも強い粉体塗装仕上
デッキは樹脂製のため錆びる心配がありません
キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
安心・安全・高品質の純日本製です

耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
455×750
荷台寸法(幅)(mm)
455
荷台寸法(奥行)(mm)
750
質量(kg)
14.5
ハンドル高さ(mm)
860
車輪径(Φmm)
100
材質(荷台)
ポリプロピレン
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
材質(車輪)
ゴム
材質
フットブレーキ:スチール
キャスター
固定×2個、自在×2個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥4,500/税込¥4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする