TWHBHP ハイバックホールディングシートペデステルパッケージ インターコムマリン 70820086

TWHBHP ハイバックホールディングシートペデステルパッケージ インターコムマリン 70820086
TWHBHP ハイバックホールディングシートペデステルパッケージ インターコムマリン 70820086

ハイバックホールディングシートペデステルパッケージ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード70820086品番TWHBHP
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

最高のコストパフォーマンスを追求したインターコムマリン社製ヘルムシートの新製品です。
フォールディング(折りたたみ式)でシート素材はスポーツバケットシートと同様レザータイプのヘビーデューティーマリングレードビニールでインナーはオーバープッシュフォームパッドを使用しています。
インターコムローバックフォールディングシートと比べると背もたれ部分が高くなっており、素材感・座り心地もグレードアップした新製品です。
固定式ペデスタルとパッケージになっています。

直径(Φmm)ペデスタル土台:225高さ(mm)ペデスタル:300タイプフォールディング(折りたたみ式)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×480×520(背もたれを上げた状態)パイプ外径(Φmm)ペデスタル:75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする